Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gasschmelzer
Mobiles, gasbetriebenes Schmelzgerät zum schnellen und gezielten Aufschmelzen von Hartwachs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel einsetzbar
- Durch die Anwendung ohne Kabel ist der Gasschmelzer flexibel einsetzbar
- Durch seine Stiftform leicht zu handhaben
- Durch das im Deckel integrierte Feuerzeug ist der Gasschmelzer immer einsatzbereit
Gute Temperaturregelung
Die Verarbeitungstemperatur kann eingestellt werden, ohne dass der Gasschmelzer ausgeht.
Hohe Sicherheit
Beim Aufdrücken der Kappe wird der Gasschmelzer automatisch ausgeschaltet.
Der Gasschmelzer wird leer angeliefert. Zur Erstbefüllung wird das Produkt „Butangas“, Art.-Nr.0893250001 benötigt.
Gasfüllvolumen beträgt 9 ml. Das entspricht einer Brennzeit von 60–90 Minuten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Verarbeitung von Hartwachs. Ebenso zum Schmelzen, Modellieren und Mischen von Farben. Die Temperatur ist konstant regelbar.
Den Temperaturregler bis zum Pluszeichen (+) aufdrehen. Ein-/ Ausschieber nach vorne schieben. Nun ist das Rauschen des Gases zu hören. Dann mit dem Feuersteinrad die Funken in die Glühkammer treffen lassen, solange der Gasschmelzer entzündet ist. Jetzt kann auch der Gasaustritt mit dem Regler eingestellt werden. Eine niedrigere Dosierung ist dabei besser, da bei einer höheren Dosierung Beschädigungen am Hartwachs, wie Farbverlust oder Rückstände auf der Schmelzspitze, verursacht werden können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!