Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde
Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde - 1
Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde - 2
Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerades Verbindungsstück mit Außengewinde

Ortsfestes Druckluft-Verteilersystem

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Innovatives System mit automatischen Schnellkupplungen aus nickelbeschichtetem Messing und mit Aluminiumrohren für schnelle, einfache und sichere Installation des Systems in beliebige Werkhallen, Labore oder kleinere Produktionsstätten


  • Einfache und schnelle Montage für alle Systemtypen, ohne Spezialwerkzeuge, Lötarbeiten oder Spezialklebstoffe

  • Kann zu jeder Zeit erweitert oder verändert werden

  • Die pulverbeschichteten Rohre aus Aluminium sind beständig gegen Wasser und Kondensat und stellen so eine lange Standzeit des Systems sicher

  • Enorm schnelle Installation und drastisch niedrigere Installationskosten dank der automatischen Schnellkupplungen und des einfachen Aufbaus des Systems

  • Kein Wartungsbedarf

  • Hohes Luftstromvolumen und niedrige Leckagen dank hoher Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Korrosion

  • Da kein Rost in den Rohren auftritt, halten Druckluftwerkzeuge, Druckluftsystem, Ventile, Zylinder usw. viel länger

  • Alle Bestandteile des Systems (Rohre, Kupplungen usw.) wiederverwendbar