Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubanker mit Öse GS
Ösenschraube zur Befestigung von Gerüsten in Kombination mit geeigneten Kunststoffdübeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schraubendurchmesser 12 mm mit verzinkter Stahlöse
- Die GS-Ösenschraube kann entnommen und mit einem neuen GR-Dübel in einer anderen Bohrung wiederverwendet werden
- Dübelhülse und Ösenschraube sind auf maximale Sicherheit ausgelegt
Technische Daten: | ||
Ausdrehwerte für Beton ≥ C20/25 | kN | 10* |
Mindestrandabstand | mm | 180 |
Mindestbauteildicke | mm | 175 |
Eindrehmoment | Nm | 19 |
(1 kN = ca. 100 kg) | ||
* Auf diese Werte ist ein geeigneter Sicherheitskoeffizient anzuwenden. Der Wert entspricht den behördlichen Zulassungen für den Bau und die Nutzung von Metallgerüsten (Art. 30 ff. des italienischen Präsidialerlasses Nr. 164 vom 7. Januar 1956) |
Gerüste müssen mit GR-Dübeln mit Durchm. 14 gesichert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!