Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Grundloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Premiumbohrern MFD Vario und Grundlochgewindebohrern Multi Longlife jeweils mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spiralbohrer


  • Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern

  • Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr

  • Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit

  • Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase


Maschinengewindebohrer


  • Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden

  • Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug

  • In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar

  • X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten