Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Rotring Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.

Bestehend aus Spiralbohrern mit Magma-Multilayer-Beschichtung und 8 %-Cobaltlegierung sowie Longlife Rotring Durchgangsloch-Gewindebohrern mit High-End-Beschichtung TiAlN+ für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten von 1.000 bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, etc. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spiralbohrer


  • Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität und Schneidkraft

  • Extra hohe Bruchsicherheit

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen

  • Bestes Anzentrieren bei Arbeiten und verringerter Kraftaufwand

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Maschinengewindebohrer


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtungen am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Stabile Schneidkante durch reduzierten Spanwinkel


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.