Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz
Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht
- Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes
- Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
- Durch den Schneidschlitz bleiben die Gewindeeinsätze auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen im Werkstück verankert.
- Aus Edelstahl 1.4305
- Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie
- Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden
- üblicher Einsatzbereich:
- Bei Leichtmetallen und Metallen mit einer Festigkeit bis ca. 400N/mm2
- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 220 HB
- Kunststoff und glasfaserverstärkter Kunststoff
(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!