In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
13 Artikel mit 265 Ausführungen gefunden
DIN 7500-1 (Maße nach ISO 7045), Form CE, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung
DIN 7500-1, Flachkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt,(A2K)
Mechanische und funktionelle Eigenschaften nach DIN 7500-1 (Form PE), Stahl einsatzgehärtet (-O-) galvanisch verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung, Kopfmaße nach ISO 14583
DIN 7500-1, Flachkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl, verzinkt, Unterkopfverzahnt, Innensechsrund (TXplus)
Maße nach DIN EN ISO 14583, Stahl, Festigkeitsklasse 10.9, Zink-Nickel transparent (P3E), Gleitbeschichtung
Maße nach DIN EN ISO 14583, Stahl 10.9, Zinklamellenbeschichtung (ZFSHL), Versiegelung und Gleitbeschichtung
Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung
DIN 7500-1, Flachkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, schwarz (A2R)
DIN 7500-1, Stahl, Flachkopf, TX-Antrieb, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
DIN 7500-1, Stahl, Flachkopf, PZ-Antrieb, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Gleitbeschichtung
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.