Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneidöl für Werkstatt
Hohe Viskosität, für Schneidarbeiten bei weichen und harten Metallen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Mineralbasis
Beim Schneiden sorgt das Öl für eine kontinuierliche Schmierung, wenn es entlang der Kante der Schneide gesprüht wird. Wenn es am Arbeitspunkt aufgebracht wird, bleibt es auf jeder Oberfläche haften
Speziell für Werkzeugmaschinen
- für den Einsatz unter Hochdruck Geeignet zum Bohren, Gewindeschneiden, Gewindebohren, Fräsen, Drehen und Schneiden von Edelstahl, Nichteisen-Metallen und Aluminium
- Verbessert die Fluidität des Werkzeugs, erhöht dabei die Lebensdauer der Schneiden und bietet zudem einen guten Rostschutz
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!