- Der Glasbodenträger mit minimalistischem Design und mit Gummistücken an der Ober- und Unterseite, die beide Seiten des Glases für besseren Halt fassen
- Erhältlich in zwei Ausführungen: eine für Glas mit einer Stärke von 5/6 mm und eine für Glas mit einer Stärke von 8 mm
- Erhältlich in einer Ausführung mit Schraubenbohrung und einer Ausführung mit einem Zapfen mit 5 mm Durchmesser
- Der Schrank kann auch mit eingebauten Fachböden transportiert werden.
- Glasbodenträgermaterial: technischer Kunststoff, Zamak
Entspricht der Norm UNI EN 14749/05
Entspricht der Norm UNI EN 14749/05
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!