Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasreiniger ECOLINE
Umweltfreundlicher Glas- und Spiegelreiniger für perfekte Sicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Formulierung mit Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs
- Schonender für die Umwelt
Schnelltrocknend
- Hinterlässt keine Schlieren
Für Bereiche geeignet, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird
Angenehmer Duft
Das Produkt ist nicht für die industrielle Reinigung vorgesehen.
Die Verwendung der richtigen Menge spart Geld und minimiert die Umweltbelastung des Produkts
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Nicht mit anderen Reinigungsprodukten mischen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unserer eigenen Erfahrung basieren. Wir empfehlen, vor jedem Anwendungsfall Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater hat vorsätzlich gehandelt. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor.
Zur Reinigung von Glasflächen, Spiegeln und Windschutzscheiben
Gebrauchsfertiges Produkt. Auf die zu reinigende Oberfläche aus einer Entfernung von etwa 20 cm auftragen
Mit einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch abwischen
Bei Verwendung in einer Umgebung, in der mit Lebensmitteln gearbeitet wird, mit Wasser abspülen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!