Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Grundierung BK10
Grundierung  BK10 - 1
Grundierung  BK10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundierung BK10

2-Komponenten-Grundierung zur Vorbehandlung von Oberflächen, die mit Flüssigmembranen imprägniert werden sollen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf Basis von lösungsmittelbasierten flüssigen Epoxidharzen mit hohem Trockenrückstandgehalt

Hinweis

Die Mengen der beiden Komponenten (A und B) wurden perfekt aufeinander abgestimmt, um ein Endprodukt mit den in den technischen Daten angegebenen Leistungsmerkmalen zu erhalten. Es wird daher empfohlen, die beiden Packungen vollständig zu mischen (wie im Lieferumfang enthalten) und dabei darauf zu achten, dass die Reste in der Dose von Komponente B vollständig verwendet und Teilmischungen vermieden werden. Die entstandene Mischung muss innerhalb von 2 Stunden (23 °C) aufgebraucht werden



Hinweis: Die technischen Daten beziehen sich auf korrekt gemischte Produkte (Komponente A + Komponente B ∼ 10 kg)



Auch wenn die technischen Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen