Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Gummi-Metall-Puffer Typ A
Gummi-Metall-Puffer Typ A - 1
Gummi-Metall-Puffer Typ A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummi-Metall-Puffer Typ A

Zur Verhinderung von Schwingungsübertragungen (z.B. Maschinenschwingungen auf Verankerung)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Elastischer Aufleger


Aus natürlichem Kautschuk, besonders geeignet zur Lagerung von leichten und mittelschweren Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Die meisten Gummi-Metall-Elemente sind für Druckbeanspruchungen vorgesehen. Einbaulagen, bei denen Zug- und Scherbeanspruchungen dominant sind, sollten vermieden werden.


Nicht geeignet für Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Öle, Fette und Säuren