Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Xenonlight Halogenlampe +50 % Für Fahrer, die Wert auf Design legen, aber nicht auf Sicherheit verzichten möchten
Für Fahrer, die Wert auf Design legen, aber nicht auf Sicherheit verzichten möchten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beleuchtet die Straße um bis zu 50 % besser mit einer Reichweite von 50-75 m
Schnellere Reaktion bei Hindernissen, Gefahren und Verkehrszeichen
Entspanntes, ermüdungsfreies Fahren
Das blau-weiße Licht schont die Augen.
Ansprechendes Design mit silberner Abdeckung
Perfekt für Leuchten mit transparentem Glas
Elegante Produktverpackung zur Verkaufsförderung
Pkw
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!