- Befestigungssystem kompatibel mit dem neuen TELEPASS 2021
- Ermöglicht das Auf- und Abstecken Ihres Telepass, sodass er für mehrere Fahrzeuge verwendet werden kann
- Benutzerfreundlich: Das Steckteil mit speziellem hochfestem VHB-Klebstoff haftet perfekt auf Glas. Es besteht keine Gefahr unbeabsichtigten Lösens, und es ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage des Telepass
- Art. 9501017311 enthält Easy Cleaner Pro, ein mit Reiniger getränktes Feuchttuch, mit dem vor der Montage des Steckteils der Bereich gereinigt werden kann
- Art. 9501017311 mit Telepass-Logo von außerhalb des Fahrzeugs sichtbar
- Art. 9501017312 1 Packung enthält 50 lose Steckteile
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!