Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreinigungsseife
Flüssigseife, fein, parfümiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Handreiniger sind Produkte für den persönlichen Gebrauch in flüssiger oder halbfester Form zur Reinigung der Hände. Entfernt Fett, Öl, Heizöl, Farben und jede Art von Schmutz, wirkt sanft auf die Haut und macht sie weich und geschmeidig
Für leichte Verschmutzungen
Für den häufigen Gebrauch geeignet
Zielgerichtete Inhaltsstoffe
Reinigt die Haut sanft, spendet Feuchtigkeit und lässt die Hände weich und sanft duften
Nachfüllpackung für Spender
Kühl, trocken und gut belüftet bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht lagern. Bei Temperaturen unter den empfohlenen Temperaturen kann es zu einer möglichen Änderung der Viskosität kommen, was durch die Einhaltung der oben genannten Hinweise verhindert wird
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Ideal für Büros, Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen im Allgemeinen
Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts direkt auf die Hände auf, reiben Sie es bis zur vollständigen Emulsion und spülen Sie es gründlich ab. Um den vollen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, ist es am besten, die Hände vor der Reinigung und während des Reibens nicht zu befeuchten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!