Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Hartmetall-Nutenfräser für Holz mit V-förmiger Bohrkrone BG-Prüfzeichen 142-003
Hartmetall-Nutenfräser für Holz mit V-förmiger Bohrkrone BG-Prüfzeichen 142-003 - 1
Hartmetall-Nutenfräser für Holz mit V-förmiger Bohrkrone BG-Prüfzeichen 142-003 - 2
Hartmetall-Nutenfräser für Holz mit V-förmiger Bohrkrone BG-Prüfzeichen 142-003 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall-Nutenfräser für Holz mit V-förmiger Bohrkrone BG-Prüfzeichen 142-003

Präzisionsfräser für Elektrofräsmaschinen und handgeführte Schneidvorrichtungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit zwei Schneidkanten



Zylinderschaft



Rechtslauf



Sicher und zuverlässig


  • Die Fräser verfügen über einen robusten Stahlträger, um eine hohe Schlagfestigkeit sicherzustellen

  • Der Schnittwinkel gewährleistet einen sauberen, präzisen Schnitt sowie einen schnellen Spanaustrag

  • Das Kugellager verhindert eine Beschädigung des Werkstoffs in jeder Phase des Fräsvorschubs

  • Der robuste, äußerst präzise geschliffene Schaft sorgt für maximale Sicherheit und verhindert eine Überlastung des Motors der Fräsmaschine aufgrund von Unwucht


Die Verwendung von Werkstoffen höchster Qualität ist die Grundlage zur Herstellung von Hochleistungsfräsern. Die Kriterien zum Einsatz von Fräsern unterscheiden sich je nach zu bearbeitendem Werkstoff



Würth Fräser erfüllen diese Eigenschaften und tragen das BG-Prüfzeichen, das für höchste Sicherheit und Qualität steht



BG-Prüfzeichen


Die deutsche Berufsgenossenschaft hat strenge Normen zur Unfallverhütung erlassen, die wie folgt zusammengefasst werden können:


  • Max. Schnitttiefe 11 mm

  • Geringer Spanaustrag

  • Rundes Senkfräsen

  • Kein Rückschlag während der Bedienung