Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrrad-Hebebühne mit zwei Klammern
Hebebühne speziell für die Wartung von Fahrrädern und E-Bikes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Minimaler Kraftaufwand zum Spannen, da auf zwei Klammern verteilt
- Die TPU92-Gummibacken sorgen für die richtige Klemmkraft und einen weichen Griff
- Gewicht des Fahrrades wird optimal auf zwei Klammern verteilt
- Weniger Schäden an Rahmen und Sattelstange im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
Die Position des Fahrrads lässt sich einfach einstellen, um Arbeiten in der optimalen Position durchführen zu können
Einstellung über 12 verschiedene Positionen durch Drehen der Halterung
Anheben über Akku-Bohrschrauber*
- Verstellbare Höhe
- Anheben/Absenken nach Bedarf
- Die Hebebühne kann beliebig positioniert und überall eingesetzt werden, da keine Stromversorgung erforderlich ist
Sockel für optionale Befestigung am Boden
Dank spezieller hinterer Rollen sehr einfach zu bewegen
Zusatzinformationen:
- Die Hebebühne ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet
- Die Hebebühne ist mit den Rahmen der meisten herkömmlichen Fahrradmodelle kompatibel *Bohrschrauber nicht inklusive. Kann separat erworben werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!