Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißleim für automatisches Kantenleimen
Solider Heißpressenleim auf Basis von Ethylen-Vinyl-Acetat zum Kleben von Kanten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit und Hitzebeständigkeit
- Dank der Transparenz ist die Klebelinie kaum sichtbar
- Sehr vielseitiges Produkt dank der hervorragenden Balance zwischen Schmelzgeschwindigkeit und Viskosität
- Geeignet für die Anwendung an Kanten jeder Art. Bei Laminat- und Massivholzkanten ist vorzugsweise ein geeigneter Voranstrich aufzutragen. Auf Massivholzkanten maximal 6 mm dick auftragen
- Das Produkt ist ein Thermokunststoff. Daher kann es bei langem Verbleib in der Presse bei über 80 °C aufweichen, wodurch sich Risse bilden können.
- Bei bereits während der Produktion mit Voranstrich behandelten Kanten ist das Alter zu beachten (in der Regel Ablauf nach 6 Monaten).
- Wenn die Roller für die Kanten in einer staubigen Umgebung aufbewahrt werden, sind die Spulen vor Verwendung mit viel Luft zu lüften.
- Wenn das Produkt während des Auftragens zu stark ausfließt, versuchen Sie die folgenden Abhilfemöglichkeiten in dieser Reihenfolge:
1) Reduzieren Sie die Menge an Klebstoff.
2) Erhöhen Sie die Temperatur um 10 bis 15 °C.
3) Verringern Sie die Anfangstemperatur um 10 bis 15 °C.
Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur des Leims auf den Rollern. Wenn die Temperatur niedriger ist als für das Auftragen empfohlen, verkürzt sich die „offene Zeit“, wodurch es zu Fehlern in den Klebverbindungen kommen kann. Bei höheren Temperaturen kann sich der Klebstoff zersetzen und Farbe, Viskosität und Haftfähigkeit verlieren. Beim Kleben von kalten oder feuchten Flächen kann es aufgrund der Verkürzung der „offenen Zeit“ zu Fehlern in den Klebverbindungen kommen. Eine unzureichende Qualität der Klebverbindung kann ihre Ursache in der Art der Kanten oder der Anwesenheit von Trennmitteln auf der zu verarbeitenden Fläche haben. Deshalb wird ein Vorabtest empfohlen.
Wir empfehlen, immer Melamin- und Kunststofflaminatkanten zu verwenden, besonders im Winter.
Die Kanten müssen frei von Staub sein; vor Verwendung Staub mittels Druckluft abblasen
Produkt vor Feuchtigkeit schützen, an einem fest verschlossenen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren
Im Winter verkürzt sich mit sinkenden Temperaturen die „offene Zeit“ drastisch. Daher muss die Temperatur der Roller erhöht werden.
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich zur Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nur im Innenbereich verwendbar. Für das Kleben von Schnittkanten, Polyestern, Melamin, Kunststofflaminaten, PVC und ABS
Offene Zeit:
Grundmaterial. Dies ist die maximale Zeit, die zwischen Beschichtung und Pressen verstreichen darf. Das Verhalten von Heißklebstoffen ist stark abhängig von der Temperatur beim Auftragen und von den verwendeten Materialien. Wenn die Zeit zu kurz ist, kann der Leim Rollermarkierungen (meist kreisrunde Punkte) aufweisen.
Abbindezeit:
Mittelschnell. Das Verhalten von Heißklebstoffen ist stark abhängig von der Temperatur beim Auftragen, der Umgebung, von den verwendeten Materialien und von den Vorschubgeschwindigkeiten.
Viskosität:
- nicht zu verwechseln mit der Dichte, ist die Viskosität der Widerstand des Produkts gegen Zerfließen
- Mittelhoch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!