Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Taschenlampe WX6
220 m Leuchtweite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik
Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen
Reflector-Lense-Technology
Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz
Hartvergoldete Kontakte
Optimaler Schutz vor Korrosion
Power-Switch-Technology
Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %
Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel
Batterien nicht im Lieferumfang
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!