Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzkaltleim WÜVINIL M D3/D4 IMO-MED
Für die wasserbeständige Kaltverklebung auf Weichholz, Hartholz und exotischen Hölzern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, schnelle Trocknung, sehr kurze Abbindezeit bei Verwendung mit Heißpressen, Verklebung mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen; Bearbeitung von Fertigteilen verursacht keinen übermäßigen Werkzeugverschleiß. D3-Haltbarkeitsklasse nach DIN EN 204, als Einzelkomponente (ift Rosenheim, CATAS- und WKI-zertifiziert), D4-Haltbarkeitsklasse nach DIN EN 204, gemischt mit Härter Art.089210024 (Zertifizierung nach ift Rosenheim)
Offene Zeit und Trocknungszeit hängen weitgehend von den Arbeitsbedingungen ab, wie z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Absorption durch die Oberfläche und Menge des aufgetragenen Klebstoffs. Beizen von Holz: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit von Holzbauteilen bezüglich ihrer Herkunft und Vorbehandlungen kann es bei einigen Hölzern wie Buche und Kirsche zu Verfärbungen kommen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Teile müssen innerhalb der offenen Zeit zusammengebaut und so lange gepresst werden, bis eine ausreichende anfängliche Haftfestigkeit erreicht ist. Ausreichend Druck ausüben, um den Kontakt zwischen den Teilen und der gesamten Klebefläche sicherzustellen. Die für die nachfolgende Bearbeitung erforderliche Bindungskraft wird schnell erreicht und hängt vom Material und der Art der Verklebung ab. Es dauert mindestens sieben Tage, bis das Produkt vollständig wasserbeständig ist. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird, kann es etwas viskoser werden. Das Produkt einfach umrühren, um es zu verwenden
Lagerungsbedingungen: An einem sauberen, trockenen Ort über +5 °C lagern. Temperaturen über +25 °C verkürzen die Standzeit des Produkts erheblich
Geeignet für den Einsatz bei häufigem und längerem Kontakt mit Wasser, Kondenswasser und Umgebungsfeuchtigkeit, zum Kleben von HPL- und CPL-Laminaten mit Kurztaktpressen, für allgemeine Montage, Verkleben von Sperrholz und Tischlerplatten mit Weich- und Hartholz, Verkleben von Oberflächen mit dekorativen Blechen, Hochfrequenzkleben, Laminieren von Kanten mit Furnier, Verkleben von Kunststofflaminaten auf Massivholz in stationären Pressen. Das Produkt eignet sich zum Warm- oder Kaltkleben von Weich-, Hart- und Harzholz: Tanne, Kiefer, Pappel, Buche, Eiche, Kirsche, Walnuss, Kastanie
Den Klebstoff einseitig oder, wenn eine hohe Wasserbeständigkeit erforderlich ist, beidseitig mit Leimverteilermaschinen, Rollen, Spateln oder anderen geeigneten Geräten auftragen. Für optimale Ergebnisse die folgenden Arbeitsbedingungen beachten: Umgebungs- und Materialtemperaturen: 18-20 °C. Feuchtigkeitsgehalt des Holzes: 8-10 %. Relative Luftfeuchte: 40-60 %. Menge des aufgetragenen Klebstoffs: für Flächenverklebung: 60-140 g/m²; für Montage: 160-180 g/m²
Offene Zeit mit Beschichtung von 150 g/m²: 8-10 Minuten. Angewandter Druck, abhängig von der Art der Verklebung: 0,1-0,8 N/mm². Minimale Abbindezeit: Verklebung von Oberflächen mit dekorativen Blechen: 5-10 Sekunden; Hochfrequenzverklebung durch Längserwärmung: min. 15 Sekunden. Abbindezeit: Verkleben von HPL- oder CPL-Laminaten in Pressen bei +70 °C min. 45 Sekunden, Montage 8 bis 15 Minuten, Verkleben von Platten 10 bis 15 Minuten. Mischverhältnis (für Klasse D4): 100 Teile Klebstoff auf 5 Teile Härter. Kleber und Härter gründlich mischen, vorzugsweise mit einem motorbetriebenen Rührwerk bei niedriger Drehzahl. Standzeit des Gemisches: ca. 12 Stunden bei +20 °C; höhere Temperaturen reduzieren die Standzeit. Am Ende der Standzeit können Reste gemischter Produkte nicht wiederverwendet werden und müssen entsorgt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!