Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Horizontaler Träger für Dach EVOLUTION
Träger für die Installation von Klimaanlagen oder Heizgeräten im Außenbereich ohne Bohren und ohne das Risiko, die Dachisolierungen zu beschädigen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle und vielseitige Installationslösung.
Da er aus recyceltem Gummi (SBR) besteht, absorbiert der Träger Vibrationen und reduziert daher den Geräuschpegel je nach Konfiguration um bis zu 25 %.
Wirtschaftlich und leicht dank seiner hohlen Innenstruktur, verstärkt durch Abstandshalter zur Aufrechterhaltung der Steifigkeit.
Einfache Installation und Montage der Maschine:
- Aluminium-Profilschiene 41/21 direkt in den Träger integriert,
- Lieferung komplett mit zwei Schienenschrauben M10 (Art.-Nr. 0862 100 040) und zwei Wasserwaagen.
UV-beständiges Material.
Für Klimaanlagen- oder Heizungsingenieure.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!