Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hubsystem für große Platten WGF320
Zum Heben und Transportieren großer Platten bis 320 x 160 cm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Teleskop-Aluminiumrahmen und Querträger zur Anpassung an die Größe der Platte
- Mit Pumpsaughebern mit 200 mm Durchmesser und Vakuumverlustanzeige
- Höhensicherungsgerät für zusätzliche Sicherheit bei schweren und dicken Platten
- Mit Einstellfüßen zur Erleichterung der vertikalen Montage
Lieferumfang:
2 Teleskop-Einzelrahmen 200-300 cm, 2 Querträger 100-160 cm mit 4 Auffanghaken, 6 Pumpsaugheber
Beim Umgang mit texturierten Fliesen mit rauen Oberflächen vorsichtig vorgehen; vorher die Haftung der Saugheber prüfen und die vier Auffanghaken verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!