Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anker mit Diebstahlschutzschraube W-HA
Zum Schutz gegen Diebstahl, Vandalismus und Manipulationen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Durchsteckbefestigung mittelschwerer Lasten auf Beton, Ziegelvollstein und hartem Naturstein
- Mehrfach facettierter Kopf mit Antrieb AW 40
- Abdeckkappe für Antrieb AW 40 im Paket enthalten
- Nach dem Einschreiben sollte die Kappe montiert und mit einem Hammer in den Schraubenkopf eingeschlagen werden.
- Die Schraube lässt sich nur durch Schneiden entfernen.
- Durch die Arretierabdeckung ist eine Demontage unmöglich.
- Angenehmes Erscheinungsbild
- Mit gefrästem verdrehsicheren Spreizkegel
Die hier beschriebenen Traglasten beziehen sich auf die Verankerung ohne Einfluss von Kanten oder andere Anker.
Verringern Sie die Traglast, wenn mit geringeren Abständen zwischen den Ankern oder von den Kanten als den üblichen Werten montiert wird.
Ideal zur Befestigung auf öffentlichen Plätzen geeignet, z. B. Spielplatzgeräte, Bänke, Schilder, Platten, Geländer usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!