Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hutmutter HM für Fixanker W-FAZ PRO
Die Hutmutter für den W-FAZ PRO. Höchste Leistung und maximale Sicherheit. Sorgt für einen formschönen Kopfabschluss z.b. bei Geländerbefestigungen. Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Spezial-Hutmutter für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO
- Optisch ansprechender und formschöner Kopfabschluss
- Sicherheit für Verarbeiter und End-Anwender, da keine Verletzungsgefahr durch überstehende, scharfkantige Gewindebolzen besteht
- Anwendung ist durch die Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 geregelt
Die Montageanleitung ist zu beachten. Vor Aufschrauben der Hutmutter HM ist der Bolzenüberstand zu kontrollieren.
In Verbindung mit dem Fixanker W-FAZ PRO: Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 – M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 – M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Hutmutter HM für die Verwendung mit dem Fixanker W-FAZ PRO
- Einzelbefestigung in gerissenem oder ungerissenem Normalbeton C20/25 bis C50/60 in der Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage
- Optimal für optisch anspruchsvolle Befestigungen mit reduziertem Verletzungsrisiko
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Geländern, Handläufen, Stützen, Stahlträger, etc.
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!