Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dichtstoff MS-MULTI
Dichtstoff MS-MULTI - 1
Dichtstoff MS-MULTI - 2
Dichtstoff MS-MULTI - 3
Dichtstoff MS-MULTI - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstoff MS-MULTI

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Niedrigmodulig - hochelastisch


  • Ideal für alle Dehnungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich

  • Kompensiert strukturelle Bewegungen optimal

  • Verhindert die Spaltung und Trennung von Mauerwerk


Witterungs- und alterungsbeständig


  • Dauerhaft elastische und langlebige Abdichtung

  • Sehr zuverlässig und sicher


UV-beständig


Bei längerer, direkter UV-Strahlung, insbesondere bei Anwendung im Freien, besteht die Möglichkeit, dass das Dichtmittel vergilbt und/oder kreidet.



Überlackierbar


  • Gängige Anstrichfarben haften sehr gut am Dichtmittel.

  • Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Anstrichfarben und Materialien empfehlen wir eine vorläufige Kompatibilitätsprüfung, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen.

  • Bei Bedarf innerhalb von drei Tagen neu auftragen.


Frei von Weichmachern


  • Viele Anwendungsmöglichkeiten

  • Leicht aufzutragen

  • Haftet sogar auf leicht feuchten Oberflächen


Oberflächenkompatibilität


  • Korrodiert Metalle nicht

  • Färbt keinen Naturstein

  • Gibt beim Aushärten keine unangenehmen Gerüche ab

  • Frei von Silikonen und Isocyanaten
Hinweis

Nicht geeignet für sich stark bewegende Dehnungsfugen


Nicht geeignet zur Verwendung unter Tage


Nicht geeignet für horizontale Fugen, die mit stehendem Wasser abgedeckt werden könnten


Nicht begehbar



Die technische Beratung basiert zwar auf unseren Erfahrungen und sollte befolgt werden, ist aber rein indikativ und muss durch umfangreiche praktische Tests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.



Wichtige Informationen:


MS-MULTI ist nicht geeignet für Bauwerksabdichtungen (z. B. Bauwerksverglasung), Eintauchdichtungen oder Dichtungen in ständigem Kontakt mit stehendem Wasser. Nicht geeignet für PP, PE, PTFE, Gummi und Bitumen. Angesichts der Vielzahl von Farben und Lacken müssen umfangreiche Versuche durchgeführt werden, um eine optimale Haftung auf Oberflächen zu erzielen. Während der Vernetzung darf das Produkt nicht in Kontakt mit Dämpfen, Alkohol oder Lösungsmitteln kommen.

Produkt entspricht ISO 11600 F-25 LM und DIN 18540-F



Leistungserklärung (DOP) geprüft gemäß EN 15651, Teil 1