Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N
Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N - 1
Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N - 2
Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulische manuelle Crimpzange PM 240-N

Für Querschnitte von 10 mm2 bis 240 mm2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Komplett mit Matrizen von 35 mm2 bis 185 mm2

  • Für Kupfer-Netzkabelschuhe von 10 mm2 bis 240 mm2 und für C-förmige Verbindungen von 16 mm2 bis 70 mm2

  • Option zum Crimpen von MV-Verbindern aus Kupfer (bis 95 mm2).

  • 180° drehbarer Kopf mit schneller Freigabe für ene rasche und einfache Matrixpositionierung

  • Schneller Kolbenvorschub, damit der Kabelschuh sofort verriegelt werden kann

  • Überlastventil für perfektes Crimpen

  • Die Presszange wird durch einfaches Drehen des Griffs schnell gelöst

  • Im praktischen Sortimentskoffer
Hinweis

Hinweis: Nicht für Aluminiumverbinder geeignet.