Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Proportionaler Anti-Kalk-Abroller W-CAL
Hydrodynamischer proportionaler Abroller aus lebensmitteltauglichen Polyphosphaten für Korrosionsschutz und zur Behandlung gegen Kalk in sanitären Heißwassersystemen für den häuslichen Gebrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In häuslichen Sanitäranlagen kommt eine bestimmte Menge an Magnesium- sowie Kalziumsalzen vor, die Härte verursachen. Heizwasser löst einen chemischen Prozess aus, bei dem sich Kalziumkarbonat (Kalk) und Kohlendioxid bildet. Die Kalkrückstände schlagen sich als Ablagerungen nieder und befallen alle Metallteile des Systems (z. B. den Wärmetauscher in Kesseln), während das Kohlendioxid das System innen verätzen kann. W-CAL bietet die perfekte Lösung für diese Probleme! Dank des einzigartigen Dosiersystems löst W-CAL das Polyphosphat in Wasser anteilmäßig auf, was chelatbildend (isloierend) auf die Magnesium- und Kalziumflocken wirkt und dadurch den Niederschlag und die anschließende Bildung von Kalkablagerungen verhindert. Darüber hinaus neigt Polyphosphat mit der Zeit dazu, vorhandene Kalksteinablagerungen zu beseitigen, und bietet einen effektiven Korrosionsschutz, indem es einen dünnen Schutzfilm auf den Oberflächen des Systems bildet
Schützt Heizkessel, Wärmetauscher, Öfen usw. vor Kalkablagerungen und Korrosion
Extrem kompakte Abmessungen
Kann auf horizontalen, vertikalen oder 45-Grad-Rohrleitungen montiert werden
Bidirektionaler Wassereinlass (von rechts oder links)
Einzigartiges proportionales Dosiersystem mit Zweifach-Steuerung: Vortex + Venturi
Integrierter Bypass für das komfortable Abfangen des einströmenden Wassers im Becher ohne Unterbrechung der Hauptwasserleitung
Ausgestattet mit einer schwimmenden roten Kugel als praktische visuelle Anzeige des Lösungsstands
Dank der Tabletten mit hoher Polyphosphat-Konzentration reicht die Ladung für lange Zeit (ca. 27 m³)
Schnell und einfach nachzufüllen dank der praktischen Tabletten und der Schnellentriegelung des Bechers
Erste Ladung (2 Tabletten) bereits im Lieferumfang enthalten
Gerät zur Behandlung von Trinkwasser in Übereinstimmung mit dem Erlass 25/2012 des italienischen Ministeriums
Gerät zur Behandlung von Trinkwasser in Übereinstimmung mit dem Erlass 25/2012 des italienischen Ministeriums
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!