Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydrodynamisches Entkalkungsgerät W-DPA
Hydrodynamisches Entkalkungsgerät, das lebensmitteltaugliche Polyphosphate zur Behandlung von Kalk und Korrosion in Systemen zur Erzeugung von Warmwasser dosiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schützt Heizkessel, Wärmetauscher, Öfen usw. vor Kalkablagerungen und Korrosion
- Das Fitting kann für jede Art der Montage frei um 360° gedreht werden
- Neuer Dosiermechanismus bei jedem Kartuschenwechsel
- Einzigartiges proportionales Dosiersystem mit Zweifach-Steuerung: Vortex + Venturi
- Integrierter vollständiger Bypass
- Ausgestattet mit einer schwimmenden roten Kugel als praktische visuelle Anzeige des Ladestands
- Dank der Kartuschen mit hoher Polyphosphat-Konzentration reicht die Ladung für lange Zeit (ca. 22,5 m³)
- Kann ohne Fittings, Hülsen oder Nippel direkt an den Heizkessel angeschlossen werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!