Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahlschlauch biegsam
Gasabdeckung für den Haushaltsgebrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Anschluss von festen und nicht zugänglichen Gasgeräten (Methan und LPG), für den Haushaltsgebrauch
- Gewelltes Edelstahlrohr AISI 304L, Edelstahlhülse und Überwurfmutter AISI 303, Edelstahlgeflecht AISI 304
- Mit gelber PVC-Schutzhülle außen, mit transparentem Fenster
- Inklusive Dichtung NBR 70
- Für die 2 Größen mit Länge 2000 mm auch in Großpackung erhältlich: 10 Rohre und Bedienungsanleitung, verpackt in einem Karton
Installation ohne geeignetes Werkzeug, fehlende Erdung von Gasgeräten mit elektrischem Zubehör (z. B. Ofen, Hauben usw.), Verwendung oder Kontakt mit besonders korrosiven Substanzen (Säuren, Lösungsmittel usw.) kann in einigen Fällen zu Schäden am flexiblen Metallrohr führen
Nicht mehrere Rohre miteinander verbinden
Nicht in Bereichen mit hoher Chlorkonzentration installieren
Entspricht der Norm EN 14800
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!