Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-GARNITUR DIN EN 15048-1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 Stahl 8.8 verzinkt (A2K). Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich
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
  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Stahl 8.8 verzinkt (A2K).

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032.
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.