Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051 - 1
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sortiment mit 1550 Teilen


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm

  • 50 Blechschrauben 4,8 x 32