Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISOtunes FREE 2.0
Kopfhörer mit True Wireless-Technologie und Bluetooth® 5.2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lange Akkulaufzeit
- Bis zu 7 Stunden bei den Ohrhörern
- Bis zu 14 zusätzliche Stunden mit dem Ladebehälter
- Schnelles Aufladen der Ohrhörer in nur 1,5 Stunden und des Behälters in 2 Stunden
Lärmreduzierung
- Unterdrückt Hintergrundlärm, damit Sie bequem telefonieren können
- Zertifiziert zur Lärmreduzierung um 25 NRR / 31 SNR
- Entspricht den OSHA- und NIOSH-Vorgaben
Lieferumfang:
- je 3 Paar Short ISOtunes TRILOGY-Ohrstücke aus Schaumstoff und Doppelflansch-Ohrstücke aus Silikon
- Typ C-USB-Ladekabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!