Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Idealschere
Die Geometrie der Schneiden und das günstige Hebelverhältnis ermöglichen die hohe Schneidleistung von 1,8 mm bei Blechen und 1,2 mm bei V2A sowie die sehr guten Durchlaufeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch Hebelübersetzung reduziert sich der Kraftaufwand
- Feine Verzahnung an den Schneiden verhindert ein Abgleiten des Bleches
- PVC-beschichtete Griffe mit Abgleitschutz erhöhen die Arbeitssicherheit
- Selbstöffnend durch eingebaute Feder
- Mit Arretierung
- Ergonomische Gestaltung der Griffform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!