Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic
Spezieller Sauger für trockene, nicht brennbare, gesundheitsgefährdende Stoffe mit MAK-Werten größer 0,1 mg/m3. Es dürfen keine krebserzeugende Stoffe, außer Holzstaub, aufgesaugt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufenlose Drehzahlregulierung
Individuelle Anpassung der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich.
Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter
Optimale Ausnutzung der Behältergröße.
Zubehör mit praktischem Clip
Schnelles und sicheres Verbinden ohne lästiges Schrauben.
Automatisches Filterreinigungssystem
Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch).
Dies garaniert:
- Effektive Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung
- Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel
- Geringe Wartungskosten
Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da ansonsten der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
Zertififzierter Sauger für gefährliche Stäube, z.B. Holzstäube, Lacke und Kunststoffe. Kein Asbest!
Zusätzlich für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen (z.B. Mauerschlitzfräse) ausgestattet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!