Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC
Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen








Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Staubklasse L-Zertifizierung
Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer
Flacher Behälterkopf
Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit
Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Optimal für den Einsatz auf Baustellen
Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen
Antistatisch vorbereitet
Durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet.
Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen
Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter
Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools
Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.
Automatisches Filterreinigungssystem
- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.
- Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Filterstandzeiten
- Geringe Wartungskosten
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Ideal für Schreiner, Elektroinstallateure, Parkett- und Fliesenleger sowie der gesamte Automotive-Sektor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!