Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mehrzwecksauger ISS 55 AUTOMATIC
Für Staub und Flüssigkeiten mit automatischem Selbstreinigungsfilter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Starke Saugleistung und einfache Handhabung am Arbeitsplatz
Der flache plissierte Filter bleibt im Staubsauger (auch beim Saugen von Flüssigkeiten): Den Filter nach Gebrauch trocknen oder einen anderen Filter verwenden, der wasserbeständiger ist.
Große Filteroberfläche (6200 cm2), die es ermöglicht, das maximale Volumen des Auffangbehälters zu nutzen.
Kann mit oder ohne Staubsammelbeutel verwendet werden: Beim Saugen von nassen Materialien ist es ratsam, die speziellen reißfesten Beutel (mitgeliefert) oder die normalen Segeltuchbeutel zu verwenden; für das Saugen von normalen, trockenen Pulvern die Papierbeutel verwenden.
Ausgestattet mit einem Antistatiksystem; dies verhindert, dass der Benutzer während des Betriebs einen elektrischen Schlag bekommt (dieses System funktioniert nur in Kombination mit dem Antistatikschlauch mit Schnellkupplung, Länge: 4 m, als Zubehör erhältlich)
Eine spezieller reißfester Beutel für Trocken- und Nassmüll wird mitgeliefert (und kann im Staubsauger bleiben)
Inhalt:
- Schlauch, Ø 35 mm Länge 3 m, Schnellkupplung
- 1 Staubsaugerbeutel **
- Schnellkupplungs-Universalbeschlag
- Flachplisseefilter aus PES (wasserbeständig)
* Beim Aufsaugen von Schmierölen oder Schaumflüssigkeiten (oder nichtleitenden Flüssigkeiten) wird die Turbine nicht automatisch gestoppt. Immer den Füllstand des Inhalts prüfen
** Ersatz-Staubbeutel sind in Packungen zu 5 Stück erhältlich.
Der Staubsauger hat eine dreijährige Gewährleistungsfrist.
Geeignet für den Einsatz als Staubsauger auf der Baustelle (z.B. in Kombination mit wasserbasierten Kernbohrern) oder zum Saugen von Schmierölen, Metallspänen usw.
Auch für den Einsatz bei Flüssigkeiten geeignet, bei denen der Füllstand durch elektronische Sensoren überwacht wird (automatischer Turbinenstopp)*.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!