Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Medizinisches Infrarotthermometer für die Temperaturmessung KONTAKTLOS
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Messabstand: 1–5 cm
- Reaktionszeit: 1 Sekunde
- Maßeinheit: Celsius oder Fahrenheit
- Das Display mit Hintergrundbeleuchtung ändert
- den gemessenen Temperaturwerten entsprechend die Farbe
- Speichert die letzten 50 Messungen
- Automatische Abschaltung 18 Sekunden nach der letzten Verwendung
- Inklusive Batterien
Im Bereich zwischen (Körper-Modus) 34,0 und 35,4 °C leuchtet die Anzeige grün
Während der Oberflächenmessung leuchtet das Display immer grün
Das Gerät entspricht den folgenden Vorschriften
Medizinproduktklasse: 93/42/EWG IIa
MEDICAL DEVICE DIRECTORY
Ministry of Health Registration ID BD/RDM: 1951667/R
Klassifizierung: CND V03010102
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!