Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektor-Ausbau-Adapter-Satz für Denso 6-teilig
Zum Ausbau besonders festsitzender Injektoren in Verbindung mit einem Würth-Zugsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimal z.B. als Ergänzung zum Injektor-Demontage-Werkzeug-Satz
Lieferumfang
- 1 x Verbindungsadapter M18x1,5/M18x1,5
- 1 x Adapter IG M18x1,5 / AG M16x1
- 1 x Adapter IG M18x1,5 / AG M20x1
- 1 x Adapter M20x1/M18x1,5/M25x0,5
- 1 x Adapter M20x1/M18x1,5/M25x0,75
- 1 x Stecknuss 3-PIN, SW22
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!