Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 1
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 2
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 3
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 4
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 5
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 6
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 7
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 8
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 9
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 10
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 11
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 12
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 13
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 14
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 15
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 16
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 17
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 18
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 19
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 20
Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig - 21

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektoren-Demontage-Satz, mechanisch 37-teilig

Universelles Injektor-Ausbau-System für sehr festsitzende Injektoren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Demontage von besonders stark verkokte bzw. eingerostete Injektoren

  • Variabel höhenverstellbare Stützfüße ermöglichen die Platzierung der Brücke exakt im 90° Winkel zum Injektor, auch bei unterschiedlich hohen Abstützpunkten am Zylinderkopf

  • Ideal für Motoren bei den 2 Injektoren gleichzeitig gezogen werden müssen, da sie mit nur einer Doppel-Spannpratze, wie bei Mercedes, Opel, Fiat, etc., befestigt sind

  • Teilzerlegung der Einspritzdüsen mit denen im Satz enthaltenen 2 Steckschlüsseln, um die entsprechenden Zug-Adapter aus dem Satz direkt im Injektor befestigen zu können

  • Die nötige Zugkraft wird mechanisch mittels Spindel/Drucklager und Mutter aufgebracht


Lieferumfang


  • 1 x Brücke kurz 360 mm

  • 2 x Quertraverse

  • 2 x Zugspindel M18x1,5, Länge 220 mm

  • 2 x Verbindungsadapter M18x1,5/M18x1,5

  • 1 X Drucklager

  • 1 x Druckmutter

  • 3 x Verbindungselement Stützfuß/Brücke

  • 4 x Stützfuß Oberteil

  • 4 x Stützfuß Mittelteil

  • 4 x Stützfuß Unterteil

  • 2 x Verbindungs-Element Quertraverse/Brücke

  • 2 x Adapter M17x1/M27x1, Bosch

  • 2 x Adapter M14x1/M25x1, Siemens

  • 2 x Adapter M27x1, Siemens

  • 1x Adapter M14x1,5, Piezo

  • 1 x Stecknuss SW10 mit Bohrung, Bosch

  • 1 x Stecknuss 4-PIN, Siemens

  • 1 x Gewindefett