Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Innenauszieher
Zum Ausziehen von dicht anliegenden Kugellagern, Ringen und Buchsen aus Bohrungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die speziell ausgebildeten Auszugshaken, hintergreifen exakt den Radius des Innenrings vom Kugellager
- Auszugsbacken sind gedreht und vergütet
Spindelgewindedurchmesser bei 0714525058, 0714525059 und 0714525060 ist M14 x 1,5 mm
Innenauszieher in die Bohrung einführen. Die Spindel einschrauben, dabei die Mutter gegenhalten. Dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager. Gleithammer oder Gegenstütze auf das Anschlussgewinde aufschrauben und das Lager herausziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!