- Druckwiderstand: Klasse 3 Durchschnitt (über 320 N auf 5 cm bei +23 °C)
- Schlagfestigkeit: Klasse 3 Durchschnitt (2 Joule bei -5 °C)
- Mindestbetriebstemperatur: Klasse 1 (+5 °C)
- Maximale Betriebstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
- Kurvenradius: gleich dem Außendurchmesser der Ummantelung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!