Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FP Streifen
Ein intumeszierendes Band auf Graphitbasis zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FP Streifen ist eine Systemkomponente für die Brandschutzsysteme Mörtel- und Weichschott:
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Werkzeug notwendig
Verwendung nur in Kombination mit den Systemen FP Mörtel oder FPMF Platten!
ETA 21/00079 FP Pipe Wrap, 21/0078 FPMF Board und ETA 21/0081 FP Mortar
Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
Das Band lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Beziehungsweise Streifen, die im vorgeschnittenen Format geliefert werden, sind einsatzbereit.
Das Band wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das nichtbrennbare / brennbare Rohr bzw. die Isolation gewickelt, mit Tape fixiert und bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet.
Details siehe Montageanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!