Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Intumeszierender Streifen IS-R-Plus
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Einzelrohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ein intumeszierendes Band zur brandschutztechnischen Rohrabschottung.
- Feuerwiderstandklasse bis EI 240 U/C oder EI 90 U/U
- Einfache Montage
- Auf engstem Raum montierbar
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser
- 0 mm Abstände zwischen Abschottungen erlaubt
Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 16/0469 und die Montageanleitung zu beachten.
Europäische Technische Bewertung ETA 16/0469
Für brandschutztechnische Abschottung von nicht brennbaren Kunststoffrohren, mit oder ohne Isolierung, in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.
Zulässige Rohrtypen:
- PVC, PP und PE Rohre
- Abwassersonderrohre (z.B. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano und Geberit Silent PP)
- Mehrschichtverbundrohre (z.B. Aquatherm green pipe MS, Uponor MLC und Alpex Duo)
Die Länge des Brandschutzbandes bzw. die Anzahl der Wicklungen werden gemäß der Montageanleitung festgelegt und das Band mittels Schere oder Klingenmesser abgetrennt.
Das Band wird vor der Öffnung in entsprechender Lagenanzahl um das Rohr gewickelt. Das Ende mit Klebeband sichern. Anschließend das Band in die Öffnung schieben.
Restspalten sind mit einem A1-klassifizierten Mörtel oder mit einer Gipsmasse zu verschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!