Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierplattendübel TFIX-8P
Mit verstärktem Nylonnagel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Polypropylendübel, mit glasfaserverstärktem Nylonnagel
- Dank der einmaligen Geometrie kann der Dübel hohe Lasten bei geringer Verankerungstiefe auf den Träger übertragen
- Wärmeübertragung χ = 0,000 W/K
Für weiche Platten kann die übergroße KWL-Scheibe mit einem Durchmesser von 90 mm verwendet werden
Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden
Rk, Rd und Ramm stehen für charakteristischen Wert, Bemessungswert und zulässiger Widerstand. Der charakteristische Wert und der Bemessungswert werden ermittelt mit statistischen Methoden und Sicherheits-
Faktoren. Der zulässige Wert ergibt sich aus dem Bemessungswert durch Anwendung eines zusätzlichen konventionellen Sicherheitsfaktors von 1,4. Für Personen, die mit den charakteristischen und Bemessungswerten nicht vertraut sind, empfehlen wir, den zulässigen Festigkeitswert zu verwenden, indem sichergestellt wird, dass er größer ist als die auf den Dübel wirkende Höchstlast
Unterstützt A + B + C + D | Unterstützt E | ||||||
Mindesttiefe der Bohrung mm | Mindesttiefe des Dübels mm | Max. Dicke der Dämmplatte1)/ mm | Mindesttiefe der Bohrung mm | Mindesttiefe des Dübels mm | Max. Dicke der Dämmplatte1)/ mm | Länge des Dübels mm | Art. |
35 | 25 | 80 | 75 | 65 | 40 | 115 | 5921 598 115 |
100 | 60 | 135 | 5921 598 135 | ||||
120 | 80 | 155 | 5921 598 155 | ||||
140 | 100 | 175 | 5921 598 175 | ||||
160 | 120 | 195 | 5921 598 195 | ||||
180 | 140 | 215 | 5921 598 215 | ||||
1) Eine Toleranz von 10 mm (z. B. Klebstoff) ist bereits berücksichtigt. Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden |
Technische Daten | Kategorie- Unterstützung | Rk charakteristischer Widerstand gegen Extraktion | Ramm zulässige (oder empfohlene) Last |
Beton C12/15 | A | 0,40 | 0,14 |
Beton C16/20 - C50/60 | A | 0,50 | 0,18 |
Vollziegel | B | 0,50 | 0,18 |
Lochstein | C | 0,30 | 0,11 |
Leichtbeton | D | 0,30 | 0,11 |
Porenbeton | E | 0,50 | 0,11 |
Mindestdicke der Stütze | A, B, C, D | 100 mm | |
E | 110 mm |
Zur Montage von Dämmplatten bei ETICS-Fassadensystemen, z. B. Ploystyrolschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Mineralwolle, Kork und Polyurethan
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!