Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschraubbarer Dübel für Isolierplatten R-TFIX-8S
Mit verzinkter Stahlschraube
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verschraubung (TX40-Antrieb): Der Einbau erfolgt schrittweise, wodurch Störungen an der Deckschicht und der Armierung minimiert werden
- Hält höheren Belastungen stand als herkömmliche Isolierplattendübel zum Einhämmern: Pro Quadratmeter Isolierung sind weniger Dübel erforderlich, was Zeit und Geld spart
- Option für bündige Montage, um die thermische Brücke weiter zu minimieren und Flecken auf der Deckschicht zu vermeiden
- Polypropylen-Dübel vormontiert mit verzinkter Stahlschraube mit glasfaserverstärktem Polyamidkopf
- Dank der besonderen Geometrie kann der Dübel hohe Lasten bei geringerer Verankerungstiefe auf den Träger übertragen
- Wärmeübertragung χ = 0,002 W/K
Bei weichen Isolierplatten (z. B. aus Steinwolle) kann der KWL-Halteteller (Durchmesser 90 mm) verwendet werden
* + 10 mm für Unterputzmontage
1) Eine Toleranz von 10 mm ist bereits berücksichtigt (z. B. für einen Klebstoff). Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden
Die Dämmplatte muss bei Unterputzmontage eine Mindestdicke von 60 mm aufweisen
Rk, Rd und Ramm stehen für charakteristischen Wert, Bemessungswert und zulässiger Widerstand. Der charakteristische Wert und der Bemessungswert werden ermittelt mit statistischen Methoden und Sicherheitsfaktoren. Der zulässige Wert ergibt sich aus dem Bemessungswert durch Anwendung eines zusätzlichen konventionellen Sicherheitsfaktors von 1,4. Für Personen, die mit den charakteristischen und Bemessungswerten nicht vertraut sind, empfehlen wir, den zulässigen Festigkeitswert zu verwenden, indem sichergestellt wird, dass er größer ist als die auf den Dübel wirkende Höchstlast
Unterstützt A + B + C + D | Unterstützt E | ||||||
Mindesttiefe der Bohrung [mm] | Mindesttiefe des Dübels [mm] | Max. Dicke der Dämm- platte1) [mm] | Min. Tiefe der Bohrung [mm] | Min. Tiefe der Bohrung mm | Max. Dicke der Dämm- platte1) mm | Länge des Dübels [mm] | Art. |
35* | 25* | 80 | 55* | 45* | 60 | 115 | 5921 399 115 |
100 | 80 | 135 | 5921 399 135 | ||||
120 | 100 | 155 | 5921 399 155 | ||||
140 | 120 | 175 | 5921 399 175 | ||||
160 | 140 | 195 | 5921 399 195 | ||||
180 | 160 | 215 | 5921 399 215 | ||||
200 | 180 | 235 | 5921 399 235 | ||||
220 | 200 | 255 | 5921 399 255 | ||||
240 | 220 | 275 | 5921 399 275 | ||||
260 | 240 | 295 | 5921 399 295 | ||||
* + 10 mm für bündige Montage 1) Eine Toleranz von 10 mm ist bereits berücksichtigt (z. B. für einen Klebstoff). Vorhandene Putzschichten z. B. bei älteren Gebäuden verringern die maximale Dicke der Dämmplatte. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der Länge des Dübels die spezielle Montagesituation stets berücksichtigt werden. Die Dämmplatte muss eine Mindestdicke von 60 mm bei Unterputzmontage aufweisen |
Grundmaterial | Kategorie | Rk charakteristischer Widerstand gegen Extraktion | Ramm zulässige (oder empfohlene) Last |
Maximal zulässige Lasten und Montagebedingungen: | |||
Beton C12/15 | A | 1,20 kN | 0,60 kN |
Beton C16/20 - C50/60 | A | 1,50 kN | 0,75 kN |
Vollziegel | B | 1,50 kN | 0,75 kN |
Lochstein | C | 0,90 kN | 0,45 kN |
Leichtbeton | D | 0,90 kN | 0,45 kN |
Porenbeton | E | 1,20 kN | 0,60 kN |
Mindestabstand zwischen Dübeln | A, B, C, D, E | 100 mm | |
Mindestabstand zur Kante | A, B, C, D, E | 100 mm | |
Mindestdicke der Stütze | A, B, C, D, E | 100 mm | |
(1 kN ∼ 100 kg) |
Zur Befestigung von Isolierplatten in externen Wärmedämmverbundsystemen (ETICS), z. B. Styropor (EPS), Steinwolle, Kork und Polyurethan oder leichte Platten aus Holzwolle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!