Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Isolierdübel W-ID SLIM
Isolierdübel W-ID SLIM - 1
Isolierdübel W-ID SLIM - 2
Isolierdübel W-ID SLIM - 3
Isolierdübel W-ID SLIM - 4
Isolierdübel W-ID SLIM - 5
Isolierdübel W-ID SLIM - 6
Isolierdübel W-ID SLIM - 7
Isolierdübel W-ID SLIM - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierdübel W-ID SLIM

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff

  • Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von mind. 8 mm und max. 12 mm versehen werden

  • Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch den Putz und Dichtschicht

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig

  • Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet
Anwendungsgebiet
Befestigung von Kappleisten
Befestigung von Wandanschlussblechen

Blech anlegen

Isolierdübel einschrauben