Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isoliergel für elektrische Verbindungen ISOGEL
Zusätzlicher Schutz, sicher für elektrische Verbindungen, die sich in wasserdichten Behältern befinden, gegen äußere Einwirkungen durch Verhinderung des Eintritts von in der Luft enthaltenen Chemikalien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kann horizontal oder vertikal aufgebracht werden (auch bei bereits eingebauten Behältern)
- Hohe Dielektrizitätskonstante und hoher Isolationswiderstand; erfüllt den Durchschlagsfestigkeitstest gemäß IEC 60439-1 Edition 2000 + V1 Edition 2005: 3500 V angewandte Spannung
- Schutzart (IP-Schutzart), entspricht der IP-Schutzart IEC 60529 (1997-06) + V1 (2000) für Gehäuse mit Ausrüstung und elektrischen Komponenten gegen das Eindringen und Einsickern von Flüssigkeiten: IPX8 = geschützt gegen die Auswirkungen andauernden Untertauchens (höchste IP-Schutzart)
- Selbstlöschend: gemäß IEC 60695-2-12:2001
- Keine Gefährdung der Gesundheit des Anwenders oder der Umwelt
- Gebrauchsfertig – kein Mischen und keine Vernetzung, keine Wartezeiten
- Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, kann mit bloßen Händen angewendet werden
- Alterungsbeständig und beeinträchtigungsfrei (bildet keinen fettigen Film)
- Die Verbindung kann sofort unter Strom gesetzt werden
- Transparent (ermöglicht zu jeder Zeit die Überprüfung des Zustands der Verbindungen)
- Selbstnivellierend – passt sich jeder Passform, jedem Behälter und jedem Bauteil optimal an, z. B. Klemmen, Kabelsträngen
- Wiederverwendbar
- Auch nach lang andauerndem Einsatz wieder zugänglich
- Bei jeder Witterung einsetzbar
- Geruchlos
Vermeiden Sie sämtliche Arten von Öffnungen im gefüllten Behälter: Das Produkt hat ein hohes Migrationsvermögen und kann durch kleinste Öffnungen dringen. Achten Sie darauf, dass das Produkt sich vollständig absetzt, um die höchste Schutzart zu erreichen. Um Flecken, Ringe usw. zu vermeiden, darf das Produkt mit keiner Oberfläche (Stein, Marmor, Holz, Parkett usw.) in Kontakt kommen
1000 g des Produkts reichen, um ein Volumen von 10 x 10 x10 cm (1000 cm³) zu füllen
Entwickelt für die Isolierung von elektrischen Verbindungen, die in feuchten, staubigen oder salzhaltigen Umgebungen angebracht werden. Ideal für Umstände, in denen die Verbindungen innerhalb der wasserdichten Behälter beschädigt oder unterbrochen werden könnten. Für die Anwendung unter schwierigsten Umgebungsbedingungen, z. B. in Tunnels, Schwimmbecken, Außengartenanlagen, Autowaschanlagen, Werkstätten, öffentlichen Beleuchtungsanlagen, Lagerhallen, Fertigungsanlagen, industriellen elektrischen Anlagen usw.
Dichten Sie alle Durchlässe/Abstände/Löcher/Risse (z. B. um Kabel, Rohrleitungen, Fittings, Befestigungsschrauben herum) und alle anderen im Gehäuse vorhandenen Öffnungen, die gefüllt werden müssen, mit Knetplast plastischem Dämmstoff ab. Bedecken und umgeben Sie die Verbindung mit Isoliergel und füllen Sie das ganze Volumen des Behälters. Achten Sie mit größter Sorgfalt auf hermetische Abdichtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!