Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge

Zuverlässige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich
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
Sichere und langlebige Nutzung


  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band

  • Natur Varianten sind nur für den Innenbereich, schwarze Varianten auch für den Außenbereich geeignet aufgrund ihrer UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material

  • Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig

Einfache Handhabung


  • Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Hinweis
  • Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen

  • Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien

  • Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

  • Schwarz: Zur Verwendung auch im Außenbereich, da durch Kohlenstoffzusatz die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material verzögert wird