Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gliss Kabelgleitmittel
Gleitmittel für Gummi- und Kunststoff-Elektrokabel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem flüssig
- Geeignet zum Einsetzen und Entfernen von elektrischen Kabeln auf engem Raum und in gebogenen Rohren, selbst wenn sie mit anderen Kabeln belegt sind.
- Da es flüssiger ist als herkömmliche Kabelgleitmittel, schmiert dieses Produkt alle Teile des Kabels, sodass sie sich leicht entfernen lassen.
Leistungsstarke und dauerhafte Schmierwirkung
- Beseitigt bis zu 70 % der Reibung, die durch das Einsetzen oder Herausziehen von Kabeln entsteht
- Dauerhafte Schmierwirkung
Universell einsetzbar, leicht und sicher zu verwenden
- Einfach in der Anwendung und mit allen Arten von Kabeln kompatibel
- Ungiftig, nicht brennbar, geruchlos, für die Gesundheit des Anwenders und die Umwelt unschädlich
Milchig aussehende Flüssigkeit
Vor Frost schützen! Kontakt mit Marmor, Teppichen, Holzböden usw. vermeiden. Wenn es zu Flecken kommt, können diese mit Standard-Fleckenentferner für Gewebe entfernt werden.
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist nicht seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Universeller Einsatz
- Zum einfachen Einsetzen und Entfernen von Kabeln in kommerzielle und industrielle elektrische Systeme
- Zur Verlegung von Telefonleitungen in Diebstahlschutzsysteme
Bei neuen Systemen das Kabelgleitmittel direkt auf die einzuführenden Kabel sprühen oder alternativ in den Kanal gießen und dann mit der Installation fortfahren. Zum Einsetzen oder Entfernen von Kabeln in Systemen mit mehr Widerstand das Kabel Gleitmittel direkt in den Kanal geben, kurz abwarten, damit das Produkt die Reibungspunkte erreicht, dann die Kabel entfernen oder installieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!