Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronischer Lecksucher ELD-A für Klimaanlagen
Lecksuchset für Klimaanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfassendes Set, mit dem anhand des Azoidro-Rührwerks Leckagen in Klimaanlagen gefunden und ihre Größe bestimmt werden kann. Die GESAMTE KLIMAANLAGEN-PRÜFUNG entspricht Richtlinie 2006/40/EG zur Begrenzung der Emissionen fluorierter Gase aus Fahrzeugklimaanlagen, insbesondere R134a-Gas, das ein sehr hohes Treibhauspotenzial aufweist. Der Druckminderer und das Manometer setzen das System auf das erforderliche Druckniveau, sodass es mit dem elektronischen Lecksucher ELD-A gesteuert werden kann, dessen hochempfindliche Messsonde Azohydro-Leckagen unter 4,9 g/Jahr erkennt. Geeignet für Prüfungen an Klimaanlagen mit R134a- und R1234YF-Gas
Lieferumfang:
- Druckminderer 4,8 MPa (48 bar)
- Manometer Durchmesser 80 Klasse 1 mit Positionierungsindex
- Ein „hochfester“ 1/4-Zoll-SAE-Flexschlauch, 1.500 mm
- 1 Schnellspannsystem 1/4 Zoll SAE für R134a-Gas
- Ein 1/4-Zoll-SAE-Schnellspannsystem für R1234yf-Gas
- 1 Azoidro-Kanister mit 110 bar Druck, 1 Liter
- 1 elektronischer Lecksucher ELD-A
- 1 robuster Kunststoffkoffer
Stellen Sie den Druck des Druckminderers auf 0,5 MPa (5 bar) ein, um eine optimale Prüfung durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!